Beli grease anti panas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Schaeffer's Multipurpose Grease Bearing (Gemuk Serbaguna Otomotif)Deskripsi:Schaeffer 238 Ultra Supreme Waterproof Grease adalah gemuk aluminium kompleks multi guna yang dibuat dari oli dasar sintetik polyalphaolefin (PAO) yang melewati proses hidrotreat, dan bahan dasar parafin 100% yang di-hydro-finished dengan indeks viskositas tinggi. Dirancang untuk daya tahan, Schaeffer 238 Ultra Supreme tahan terhadap tuntutan peralatan otomotif dan off-road tugas berat. Schaeffer 238 Ultra Supreme dengan cepat melumasi permukaan logam, menawarkan perlindungan yang kokoh dan andal yang bertahan lebih lama daripada gemuk konvensional. Selama periode tekanan berlebihan, peningkatan panas, dan beban kejut yang tinggi, gemuk ini tahan terhadap kerusakan dan melindungi bearing dari keausan. Diperkaya dengan moly, untuk lapisan perlindungan ekstra, Ultra Supreme Grease secara signifikan mengurangi gesekan, yang mengurangi keausan dan suhu area kontak. Hal ini pada gilirannya mengarah pada peningkatan masa pakai peralatan, lebih sedikit waktu henti dan siklus pelumasan yang diperpanjang. Ultra Supreme memenuhi spesifikasi 5% moly Caterpillar untuk gemuk. Schaeffer 238 Ultra Supreme adalah salah satu gemuk kami yang paling lengket; itu tidak boleh digunakan pada bearing roda otomotif mobil penumpang dan bearing motor listrik.atribut:
- Size (g): 400
- Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.atribut:
- Color: Blue Transparant
- Texture: Fibrous
- Soap Type: Lithium
- Dropping Point: 198
- Timken OK Load: 40.0
- Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:Diformulasikan dari bahan yang bermutu tinggi dengan bahan additive khusus Lithium 12 Hidroxy Stearate, sehingga memiliki daya tahan sangat baik terhadap gesekan pada suhu tinggi. Pelumas ini juga melindungi bearing dari air, karat, dan lembab. Dengan demikian melindungi permukaan bearing terhadap korosi. BURGARI Semi Synthetic Lithium Grease ini sangat cocok digunakan untuk pelumas bearing roda kendaraan dan juga dipakai pada industri dengan titik kerja 180°C.atribut:
- Color: Yellow Transparant
- Texture: Fibrous
- Soap Type: Lithium
- Dropping Point: 199
- Sinopec Extreme Pressure Grease Golden (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:Sinopec EP Golden Grease is a multi-purpose EP grease formulated using advanced nanotechnology, NanoShield. It is prepared through the saponification of high-activity nano precursors and fatty acid that forms compact and stable metal soap fibers in high quality mineral base oil. It contains extreme pressure and antiwear additives and provides excellent extreme pressure, anti-wear protection, superior lubricity, as well as outstanding mechanical stability, water resistance, adhesion, sealing and rust resistance, to ensure excellent performance and long life, even in severe service conditions where shock loading and water.atribut:
- Apparent Viscosity (Pas): 349 (-15°C, 10 s⁻¹) (GOST 7163)
- Appearance: Smooth, puce, buttery
- Base Fluid Type: Mineral
- Cone Penetration (mm⁻¹): 283 (Wx60); 317 (Wx100000)
- Copper Corrosion Rating: Pass (T2 copper strip, 24hour @100°C) (JIS K 2220 5.5)
- Copper Prevention Rating: Pass (48h @52°C) (ASTM D 1743)
- Dropping Point (°C): 150 (ASTM D 566)
- Four Ball EP, PB (N): 618 (ASTM D 2596)
- Impurities (quantity/cm³): 25 µm or larger = 280; 75 µm or larger = 80; 125 µm or larger = 0 (JIS K 2220 5.9)
- Kinematic Viscosity (cSt): 170 @40°C (ASTM D 445)
- Oil Separation 24 Hour (%): 32 @100°C (ASTM D 6184)
- Timken OK Load (N): 178 (ASTM D 2509)
- Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.atribut:
- Color: Brown
- Texture: Fibrous
- Dropping Point: 107
- Unworked Penetration: '275 at 25°C
- Worked Penetration: '231 at 25°C
- COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
- Sinopec Lithium Grease Extreme Pressure (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:Sinopec Extreme Pressure EP-2 Lithium Grease is an extreme pressure grease is formulated with a lithium soap thickener and high-quality mineral base oil. It contains rust and oxidation inhibitors, and extreme pressure and antiwear additives to ensure excellent performance and long life, even in severe service conditions where high temperatures, shock loading and water contamination are possible.Cross Reference:- Shell Alvania EP 2- Mobilux EP 2- Chevron Multifak EP 2atribut:
- Apparent Viscosity (Pas): 349 (-15°C, 10 s⁻¹) (GOST 7163)
- Appearance: Smooth, puce, buttery
- Base Fluid Type: Mineral
- Cone Penetration (mm⁻¹): 293 (Wx60); 317 (Wx100000)
- Copper Corrosion Rating: Pass (T2 copper strip, 24hour @100°C) (ASTM D 4048)
- Copper Prevention Rating: Pass (48h @52°C) (ASTM D 1743)
- Dropping Point (°C): 196 (ASTM D 566)
- Four Ball EP, PB (N): 618 (ASTM D 2596)
- Impurities (quantity/cm³): 25 µm or larger = 280; 75 µm or larger = 80; 125 µm or larger = 0 (JIS K 2220 5.9)
- Kinematic Viscosity (cSt): 9-12 @100°C (ASTM D 445)
- NLGI Grade: 2
- Oil Separation 24 Hour (%): 3.2 @100°C (FTMS 791C-321.3)
- Thickener Type: Lithium
- Timken OK Load (N): 156 (ASTM D 2509)
- TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:- High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
- ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)Deskripsi:Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.atribut:
- Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
- ERGENE Molybdenum Disulfide Grease (Gemuk Molibdenum)Deskripsi:- Gemuk Lumas Kinerja Tinggi untuk Pelumas Bantalan Bergerak dengan Beban Sangat Berat Sekali pun.- Gemuk Lumas Molybdenum Disulfida Dapat digunakan dalam Berbagai Macam Industri Pertambangan, Baja, dll.- Tahan Tekanan Ekstrim dan Beban Kejut.- Efektif perlindungan korosi Tahan air.
- Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)Deskripsi:Lithium grease dengan base oil kelas premium.atribut:
- Size (gr/tube): 400gr/tube
- CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium Grease (Gemuk Litium)Deskripsi:MOLY-GRAPH EXTREME PRESSURE MULTI-PURPOSE GREASE, 14 WT OZModel#: SL3141DESCRIPTION:Extreme pressure MOLY-GRAPH Multi-Purpose Grease is the best general purpose grease for a wide range of applications. It offers an excellent mechanical and shear stable Lithium 12 Hydroxy Protection of "moly" and graphite. Timken load of 40 lbs.APPLICATIONS:Automotive applications, backing plates, ball joints, chassis points, construction ball & roller bearings, idler bearings, industrial applications, mining applications, pillow block bearings, sprocket bearings, U-joints, water pumps, wheel bearingsatribut:
- Propellant: None
- SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)atribut:
- Base Oil Type: Mineral
- Thickener: Polyurea
- Available for Single Point Lubrication: No
- Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
- Shelf Life (year): 5
- Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
- Colour: Blue
- DIN 51825 Code: K2N-40
- Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
- Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
- Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
- NLGI Consistency Class: 2 to 3
- Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
- Operating Temperature Range (°C): -40-150
- Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
- Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
- Rotary Lithium Complex with Molybdenum Grease (Gemuk Molibdenum)Deskripsi:Rotary Moly Plex are specifically designed for the lubrication of extra heavy duty off highway and mining equipments. This series of lithium complex grease, which contain 5% molybdenum disulfide, can be utilize over a wide range of operating conditions and temperature to improve productivity. Rotary Moly Plex has excellent extreme pressure and anti wear properties in addition to exceptional staying exhibit excellent structural stability. They not corrode steel or copper bearing alloys and are compatible with conventional sealing materials.atribut:
- Color: Dark Grey
- Structure: Smooth
- NLGI No.: 3
- Penetration: 265-295 at 25°C
- Sinopec Engine Oil Diesel Tulux CF/SF 30 (Oli Mesin Diesel)Deskripsi:Sinopec Tulux CF 30 is a heavy duty engine oil for on and off highway applications. High TBN for maximum service life and severe conditions. Suitable for diesel engines for marine, power generation, excavators, power dozers and mining equipment. Straight 30 weight oil.
- Sinopec Engine Oil Turbine L-TSA 46 (Oli Mesin)Deskripsi:Sinopec R&O Turbine Oil is available in ISO viscosity grades 32, 46, and 68. Formulated with a high-quality base oil and selected additives, it offers good oxidation stability and corrosion protection along with good demulsibility, antifoaming and air release properties.Cross Reference:Chevron GST OilMobil DTEShell Turbo T 46atribut:
- Copper Corrosion: 1b (3hours @ 100°C) (ASTM D 130)
- Demulsibility (minute): 10 @54°C, time to 3 ml emulsion (ASTM D 1401)
- Density (kg/L): 0.8687 @15°C (ASTM D 4052)
- Diameter (inch): 23
- Flash Point (COC) (°C): 210 (ASTM D 92)
- Foaming Characteristics: Sequence I = 10/0; Sequence II = 20/0; Sequence III = 10/0 (ASTM D 892)
- Height (inch): 35
- ISO Viscosity Grade: 46
- Kinematic Viscosity (cSt): 44.42 @40°C; 6.386 @100°C (ASTM D 445)
- Neutralisation Number (mg KOH/g): 0.08 (ASTM D 974)
- Opening (inch): 2 NPT (Large); 3/4 NPT (Small)
- Oxidation Stability (minute): 400+ RPVOT @150°C (ASTM D 2772)
- Oxidation Stability Time to 2 mg KOH/g (hour): >2000 (ASTM D 943)
- Pour Point (°C): -12 (ASTM D 97)
- Rust Prevention (Distilled Water): Pass (ASTM D 665)
- Rust Prevention (Synthetic Sea Water): Pass (ASTM D 665)
- Size (L): 200
- Viscosity Index: 92 (ASTM D 2270)
- Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump (Pompa Gemuk)Deskripsi:An easy to operate high pressure manual greasing system that is used to provide volume greasing where power is not available. Used for clean greasing of machinery, equipment and vehicles using grease up to and including NLGI 2. The pump has steel construction with aluminium cast head and solid steel pumping chamber. Complete with drum cover, follower plate, 1220mm (48inch) flexible grease hose fitted with professional 4-jaw coupler. For use with 12.5kg grease pails. Pump develops 3500psi (240bar) and delivers 1.25gm per stroke (1.2oz per 28 strokes).atribut:
- Discharge per Stroke: 1.25gm
- Weight Each: 4.9Kg
- Suction Tube Length: 375mm
- To Suit Keg Size: 12.5kg
- Suitable for Containers: 12.5Kg Grease Pail
- Compatible Fluid: Grease
- Part Number: KEN5403640K
- Pump Type : Lever
- Cobra (Thinner) Thinner High Gloss (Tiner)atribut:
- Color: Black
- Pertamina Multipurpose Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Serbaguna Otomotif)Deskripsi:GREASE PERTAMINA SGX-NL adalah jenis grease bantalan untuk kendaraan yang sifatnya serba guna, dengan dasar sabun lithium 12-hydroxystearate mengandung aditif anti oksidasi, anti karat dan juga mempunyai sifat extreme pressure (EP). Grease ini dianjurkan untuk chasis kendaraan, bantalan roda (wheel bearing) dll, juga untuk kendaraan transportasi, truk tugas ringan dan minibus.Grease ini mempunyai daya lekat yang baik pada permukaan logam, maka dapat melindunginya dari pengaruh udara lembab. Dengan adanya sifat EP, GREASE PERTAMINA SGX-NL ini mempunyai daya tahan terhadap beban kejut pada bantalan. Grease lumas jenis ini dibuat dari bahan dasar yang tidak mengandung lead (PB), sehingga lebih aman terhadap lingkungan.GREASE PERTAMINA SGX-NL lulus pengujian ASTM Rust Test (D-1743) dan memiliki kemampuan menahan beban EP (ASTM D-2596) welding load 200 kg.PENGGUNAANGREASE PERTAMINA SGX-NL dapat digunakan untuk melumasi bagian-bagian kendaraan seperti chasis dan bantalan-bantalan roda yang membutuhkan grease multiguna dengan temperatur operasi hingga 140°C.
Daftar Harga grease anti panas Terbaru October 2026
| Schaeffer's Multipurpose Grease Bearing (Gemuk Serbaguna Otomotif) | Rp219.900 |
| Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp30.900 |
| Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp26.900 |
| Sinopec Extreme Pressure Grease Golden (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp1.499.900 |
| Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp70.900 |
| COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp60.900 |
| Sinopec Lithium Grease Extreme Pressure (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp2.299.900 |
| TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp74.900 |
| ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium) | Rp87.900 |
| ERGENE Molybdenum Disulfide Grease (Gemuk Molibdenum) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1sP110174064-7.jpg)
/j3P104705687-1.jpg)
/jcP104705696-1.jpg)
/1mP111567058-1.jpg)
/htP104705641-1.jpg)
/agP108384376-1.jpg)
/0uP111567030-1.jpg)
/7qP108231278-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Lithium%20Grease%20EP%20(Gemuk%20Litium)/k3P104788723-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Molybdenum%20Disulfide%20Grease%20(Gemuk%20Molibdenum)/otP104788893-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Nippon%20Grease%20Cartridge%20Grease%20Lithium%20EP%200%20(Gemuk%20Litium)/94P105386328-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Moly%20Graph%20Extreme%20Pressure%20Multi-Purpose%20Lithium%20Grease%20(Gemuk%20Litium)/8sP102076316-4.jpg)
/nnP104067851-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Lithium%20Complex%20with%20Molybdenum%20Grease%20(Gemuk%20Molibdenum)/3eP108501122-1.jpg)
/qyP111566970-1.jpg)
/3bP111567119-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/Kennedy%20High%20Pressure%20Grease%20Dispensing%20Pump%20(Pompa%20Gemuk)/o4P102197868-3.jpg)
%20Thinner%20High%20Gloss%20(Tiner)/42P107690146-1.jpg)
/k2P104857722-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)